• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

849 HSS Holzspiralbohrer-Bits, 4 x 74 mm

Artikel-Nr.: 05104601001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05104601001
EAN / GTIN 4013288101266
Herstellernummer 05104601001
L-Nummer L60020 4232

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertige Holzspiralbohrer-Bits für punktgenaue, ausrissfreie Bohrungen in Weichholz, Hartholz und beschichteten Plattenwerkstoffen.
  • Aus Hochleistungsschnell-Stahl (HSS).
  • Der Sechskantschaft gewährleistet eine sehr gute Kraftübertragung.
  • Eine fein abgestimmte Materialelastizität sorgt für hohe Standzeiten.
  • Sehr gute Rundlaufgenauigkeit.
  • 1/4″-Antrieb passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

Vorteil:

  • Spiralbohrer-Bit - für Holz- Anwendungen
  • Sehr gute Kraftübertragung durch Sechskant-Schaft
  • HSS = Hochleistungsschnell-Stahl mit Kreuzanschliff
  • Fein abgestimmte Material- Elastizität für hohe Standzeiten
  • Sehr gute Rundlaufgenauigkeit

Lieferumfang:

  • 849 HSS Holzspiralbohrer-Bits, 4 x 74 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb