• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Schraubendrehereinsatz L.80mm

Artikel-Nr.: 05100090
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05100090
EAN / GTIN 4018754132201
Herstellernummer 05100090
L-Nummer L60010 1175

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Innen TORX®-Schrauben
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Merkmal:

  • d: 34,7 mm
  • L1: 80 mm
  • L2: 25 mm
  • Länge mm (L): 80 mm
  • Abtriebsprofil: TORX®
  • Größe Abtriebsprofil: T90
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/4″
  • Gewicht: 331 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb