• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Schraubendrehereinsatz L.80mm

Artikel-Nr.: 05100080
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05100080
EAN / GTIN 4018754132195
Herstellernummer 05100080
L-Nummer L60010 886

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Innen TORX®-Schrauben
  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt

Merkmal:

  • d: 34,7 mm
  • L1: 80 mm
  • L2: 25 mm
  • Länge mm (L): 80 mm
  • Abtriebsprofil: TORX®
  • Größe Abtriebsprofil: T80
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/4″
  • Gewicht: 300 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb