• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

367 SB TORX® Schraubendreher, TX 20 x 100 mm

Artikel-Nr.: 05100062001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05100062001
EAN / GTIN 4013288181374
Herstellernummer 05100062001
L-Nummer L60020 4443

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Kraftform Plus Schraubendreher.
  • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten.
  • Kraftform Plus: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren.
  • Die Wera Black Point Spitze und ein aufwändiges Härteverfahren garantieren lange Nutzbarkeit der Spitze, erhöhten Korrosionsschutz und exakte Passgenauigkeit.
  • ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelungzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
  • Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

Vorteil:

  • Schraubendreher für Innen TORX® Schrauben
  • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
  • Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
  • Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz

Lieferumfang:

  • 367 SB TORX® Schraubendreher, TX 20 x 100 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb