• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

355 PZ SB Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 2 x 100 mm

Artikel-Nr.: 05100057001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05100057001
    EAN / GTIN 4013288181305
    Herstellernummer 05100057001
    L-Nummer L60020 3803

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hochwertiger Kraftform Plus Schraubendreher von Wera.
    • Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung für schnelles und schonendes Arbeiten.
    • Die Spitze von Wera Lasertip Schraubendrehern wird mit Laserstrahlen mikroskopisch fein aufgeraut.
    • Diese raue Oberfläche ″beißt″ sich förmlich im Schraubenkopf fest.
    • Das unbeabsichtigte Herausrutschen gehört der Vergangenheit an.
    • ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelungzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
    • Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

    Vorteil:

    • Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv
    • Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung
    • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
    • Mit Sechskantklinge und Schlüsselhilfe zur Übertragung höherer Drehmomente
    • Lasertip-Spitze für mehr Halt im Schraubenkopf

    Lieferumfang:

    • 355 PZ SB Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 2 x 100 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb