• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

334 SB Schlitz-Schraubendreher - Werkstattklinge, 1,2 x 8 x 175 mm

Artikel-Nr.: 05100031001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05100031001
EAN / GTIN 4013288181220
Herstellernummer 05100031001
L-Nummer L60020 4413

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Kraftform Plus Schraubendreher.
  • Mehrkomponentiger Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden.
  • Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren.
  • Die Spitze von Wera Lasertip-Schraubendrehern wird mit Laserstrahlen mikroskopisch fein aufgeraut.
  • Diese raue Oberfläche ″beißt″ sich förmlich im Schraubenkopf fest.
  • Das unbeabsichtigte Herausrutschen gehört der Vergangenheit an.
  • ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelungzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
  • Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

Vorteil:

  • Schraubendreher für Schlitzschrauben
  • Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
  • Mit Sechskantklinge und Schlüsselhilfe zur Übertragung höherer Drehmomente
  • Lasertip-Spitze für mehr Halt im Schraubenkopf

Lieferumfang:

  • 334 SB Schlitz-Schraubendreher - Werkstattklinge, 1,2 x 8 x 175 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb