• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

162 i PH/S SB VDE-isolierter Schraubendreher für PlusMinus Schrauben (Phillips/Schlitz), # 1 x 80 mm

Artikel-Nr.: 05100019001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05100019001
EAN / GTIN 4013288186560
Herstellernummer 05100019001
L-Nummer L60020 4031

Beschreibung

Beschreibung:

  • Wera VDE-Schraubendreher mit mehrkomponentigem Kraftform Plus Griff für schnelles und schonendes Arbeiten: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren.
  • Kombinationsprofil Schlitz und Phillips, vor allem zur Verwendung bei Reihenklemmen, Sicherungskästen, Schaltern, Relais.
  • Stückprüfung im Wasserbad bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.
  • Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

Vorteil:

  • Isolierte Klingen für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt
  • Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung
  • Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs
  • Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
  • Kombinationsprofil Phillips/Schlitz

Lieferumfang:

  • 162 i PH/S SB VDE-isolierter Schraubendreher für PlusMinus Schrauben (Phillips/Schlitz), # 1 x 80 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb