• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

165 i PZ SB VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 1 x 80 mm

Artikel-Nr.: 05100015001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05100015001
    EAN / GTIN 4013288181510
    Herstellernummer 05100015001
    L-Nummer L60020 3507

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Wera VDE-Schraubendreher mit mehrkomponentigem Kraftform Plus Griff für schnelles und schonendes Arbeiten: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren.
    • Stückprüfung im Wasserbad bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.
    • ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelungzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
    • Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

    Vorteil:

    • Isolierte Klingen für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt
    • Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung
    • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
    • Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
    • Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz

    Lieferumfang:

    • 165 i PZ SB VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 1 x 80 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb