• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

7790/2 Anschweiß-Einsteckwerkzeug, 14x18 mm, 38 x 31 mm

Artikel-Nr.: 05078721001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Drehmomentschraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05078721001
    EAN / GTIN 4013288196477
    Herstellernummer 05078721001
    L-Nummer L60020 4676

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Anschweiß-Einsteckwerkzeug; für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme.

    Vorteil:

    • Vierkant-Einsteckwerkzeug 14x18 mm
    • Für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme
    • Zum Anschweißen spezifisch benötigter Werkzeuge
    • Das Anschweißen sollte idealerweise durch einen Schweißfachbetrieb durchgeführt werden
    • Mit Stiftsicherung

    Lieferumfang:

    • 7790/2 Anschweiß-Einsteckwerkzeug, 14x18 mm, 14x18 x 38 x 31 mm

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb