• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

7790/1 Anschweiß-Einsteckwerkzeug, 9x12 mm, 24 x 22 mm

Artikel-Nr.: 05078720001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05078720001
EAN / GTIN 4013288196354
Herstellernummer 05078720001
L-Nummer L60020 4029

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anschweiß-Einsteckwerkzeug; für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme.

Vorteil:

  • Vierkant-Einsteckwerkzeug 9x12 mm
  • Für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme
  • Zum Anschweißen spezifisch benötigter Werkzeuge
  • Das Anschweißen sollte idealerweise durch einen Schweißfachbetrieb durchgeführt werden
  • Mit Stiftsicherung

Lieferumfang:

  • 7790/1 Anschweiß-Einsteckwerkzeug, 9x12 mm, 9x12 x 24 x 22 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb