• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

7786 Einsteckwerkzeug Außen TORX®, 14x18 mm, TX 14 x 62 mm

Artikel-Nr.: 05078714001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05078714001
EAN / GTIN 4013288196507
Herstellernummer 05078714001
L-Nummer L60020 4732

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einsteckwerkzeug Außen TORX®, für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme.

Vorteil:

  • Vierkant-Einsteckwerkzeug 14x18 mm
  • Für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme
  • Für Außen TORX® Schrauben
  • Mit Stiftsicherung
  • Durch die Ausführung in Chrom-Vanadium Stahl sind die Einsteckwerkzeuge für hohe Belastungen geeignet

Lieferumfang:

  • 7786 Einsteckwerkzeug Außen TORX®, 14x18 mm, 14x18 x TX 14 x 62 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb