• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

7762 Click-Torque Manschette M3, 55 x 70 x 21,5 mm

Artikel-Nr.: 05078709001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05078709001
EAN / GTIN 4013288211767
Herstellernummer 05078709001
L-Nummer L60020 4169

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Manschette verhindert, dass der Griff des Click-Torque Drehmomentschlüssels den Untergrund berührt.
  • Verschmutzungen und Beschädigungen werden so beim Ablegen des Werkzeugs während des Arbeitens vermieden.
  • Verhindert außerdem das Wegrollen des Werkzeugs.
  • Dient ebenfalls zur Fixierung des Click-Torque Drehmomentschlüssels in der Aufbewahrungs-/Transportbox.
  • Die Manschette lässt sich leicht am Rohr des Drehmomentschlüssels anbringen und abnehmen.

Vorteil:

  • Schutz vor Beschädigungen und Verschmutzungen
  • Wegrollschutz
  • Praktische Transport-/Aufbewahrungssicherung
  • Leichte Montage/Demontage
  • Click-Torque Manschette als Zubehör für Click-Torque Drehmomentschlüssel B 1, B 2, C 1, C 2, C 3, C 4, X 2, X 3, X 4, X 5 und XP 4

Lieferumfang:

  • 7762 Click-Torque Manschette M3, 55 x 21,5 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb