• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

7781 Einsteck-Ringschlüssel, 14x18 mm, 24 x 64 mm

Artikel-Nr.: 05078699001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05078699001
EAN / GTIN 4013288196651
Herstellernummer 05078699001
L-Nummer L60020 3975

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einsteck-Ringschlüssel, für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern, für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme.

Vorteil:

  • Vierkant-Einsteckwerkzeug 14x18 mm
  • Für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme
  • Anwendung: Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern
  • Mit Stiftsicherung
  • Durch die Ausführung in Chrom-Vanadium Stahl sind die Einsteckwerkzeuge für hohe Belastungen geeignet

Lieferumfang:

  • 7781 Einsteck-Ringschlüssel, 14x18 mm, 14x18 x 24 x 64 mm

Downloads & Dokumente

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb