• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

7780 Einsteck-Maulschlüssel, 14x18 mm, 36 x 61 mm

Artikel-Nr.: 05078685001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05078685001
EAN / GTIN 4013288196873
Herstellernummer 05078685001
L-Nummer L60020 3675

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einsteck-Maulschlüssel, für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern, für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme.

Vorteil:

  • Vierkant-Einsteckwerkzeug 14x18 mm
  • Für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme
  • Anwendung: Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern
  • Mit Stiftsicherung
  • Durch die Ausführung in Chrom-Vanadium Stahl sind die Einsteckwerkzeuge für hohe Belastungen geeignet

Lieferumfang:

  • 7780 Einsteck-Maulschlüssel, 14x18 mm, 14x18 x 36 x 61 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb