• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

7774/3 Einsteckwerkzeug Bitadapter 5/16″, 14x18 mm, 5/16″ x 58 mm

Artikel-Nr.: 05078642001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05078642001
EAN / GTIN 4013288196293
Herstellernummer 05078642001
L-Nummer L60020 4494

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einsteckwerkzeug Bitadapter 5/16″; für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme.

Vorteil:

  • Vierkant-Einsteckwerkzeug 14x18 mm
  • Für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme
  • Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 5/16″-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-E 8 und Wera Anschluss-Reihe 2.
  • Mit Stiftsicherung
  • Durch die Ausführung in Chrom-Vanadium Stahl sind die Einsteckwerkzeuge für hohe Belastungen geeignet

Lieferumfang:

  • 7774/3 Einsteckwerkzeug Bitadapter 5/16″, 14x18 mm, 14x18 x 5/16″ x 58 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb