• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

7774/2 Einsteckwerkzeug Bitadapter 5/16″, 9x12 mm, 5/16″ x 42 mm

Artikel-Nr.: 05078641001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05078641001
EAN / GTIN 4013288196309
Herstellernummer 05078641001
L-Nummer L60020 4485

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einsteckwerkzeug Bitadapter 5/16″; für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme.

Vorteil:

  • Vierkant-Einsteckwerkzeug 9x12 mm
  • Für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme
  • Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 5/16″-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-E 8 und Wera Anschluss-Reihe 2.
  • Mit Stiftsicherung
  • Durch die Ausführung in Chrom-Vanadium Stahl sind die Einsteckwerkzeuge für hohe Belastungen geeignet

Lieferumfang:

  • 7774/2 Einsteckwerkzeug Bitadapter 5/16″, 9x12 mm, 9x12 x 5/16″ x 42 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb