• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

7783 C Vierkant-Einsteckwerkzeug, 14x18 mm, 1/2″ x 65 mm

Artikel-Nr.: 05078345001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05078345001
EAN / GTIN 4013288024183
Herstellernummer 05078345001
L-Nummer L60020 3305

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vierkant-Einsteckwerkzeug, für 1/2″-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 1/2″-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb; für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme.

Vorteil:

  • Vierkant-Einsteckwerkzeug 14x18 mm
  • Für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 14x18 mm Aufnahme
  • Mit Stiftsicherung
  • Für 1/2″-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 1/2″-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb
  • Durch die Ausführung in Chrom-Vanadium Stahl sind die Einsteckwerkzeuge für hohe Belastungen geeignet

Lieferumfang:

  • 7783 C Vierkant-Einsteckwerkzeug, 14x18 mm, 14x18 x 1/2″ x 65 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb