• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

7773 B Vierkant-Einsteckwerkzeug, 9x12 mm, 3/8″ x 44 mm

Artikel-Nr.: 05078205001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05078205001
EAN / GTIN 4013288023759
Herstellernummer 05078205001
L-Nummer L60020 2136

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vierkant-Einsteckwerkzeug, für 3/8″-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 3/8″-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb; für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme.

Vorteil:

  • Vierkant-Einsteckwerkzeug 9x12 mm
  • Für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme
  • Für 3/8″-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 3/8″-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb
  • Mit Stiftsicherung
  • Durch die Ausführung in Chrom-Vanadium Stahl sind die Einsteckwerkzeuge für hohe Belastungen geeignet

Lieferumfang:

  • 7773 B Vierkant-Einsteckwerkzeug, 9x12 mm, 9x12 x 3/8″ x 44 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb