• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

7515/16 Kraftform Safe-Torque Speed Universal 1, 16-teilig

Artikel-Nr.: 05075851001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 05075851001
EAN / GTIN 4013288228338
Herstellernummer 05075851001
L-Nummer L60020 5186

Beschreibung

Beschreibung:

  • 16-teiliges Werkzeugset.
  • Für professionelles Schrauben/professionelle Feinjustage UND für drehmomentkontrolliertes Schrauben.
  • Überrutschende und somit sichere Drehmomentmechanik mit Schnellverstellung für Rechts/Links und fünf wählbare Anzugsdrehmomente (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm) und einer Fest-Stellung (Torque Lock) für unbegrenzte Löse-/Anzugsmomente.
  • Schnellwechselhalter für hohe Robustheit.
  • Geeignet für Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb.
  • 15 zähharte Bits (89 mm lang).

Vorteil:

  • Drehmomentschraubendreher mit Schnelleinstellung
  • Einfache Schnelleinstellung des Drehmomentwertes
  • Fest-Stellung (Torque Lock) für unbegrenzte Löse- und Anzugsmomente
  • Überrutschende sichere Drehmomentfunktion für Rechts-/Links-Anzug
  • Einfaches und schnelles Einstellen der wählbaren Anzugsdrehmomente (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm)

Lieferumfang:

  • 7515/16 Kraftform Safe-Torque Speed Universal 1, 16-teilig; 1x 7515 Kraftform Safe-Torque Speed Drehmomentschraubendreher, 2-6 Nm: 1/4″ x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147,5 mm; 1x 851/4 Z Bits: PH 2 x 89 mm; 5x 867/4 Z TORX® BO Bits mit Bohrung: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm; 5x 867/4 IP TORX PLUS® Bits: 10 IPx89 mm, 15 IPx89 mm, 20 IPx89 mm, 25 IPx89 mm, 30 IPx89 mm; 4x 840/4 Z Bits: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb