• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

7510/14 Safe-Torque Speed Werkzeug-Set für Hartmetall-Wendeschneidplatten, 14-teilig

Artikel-Nr.: 05075840001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 05075840001
EAN / GTIN 4013288230683
Herstellernummer 05075840001
L-Nummer L60020 5185

Beschreibung

Beschreibung:

  • 14-teiliges Werkzeugset.
  • Für professionelles Schrauben/professionelle Feinjustage UND für drehmomentkontrolliertes Schrauben.
  • Überrutschende und somit sichere Drehmomentmechanik mit Schnellverstellung für Rechts/Links und fünf wählbare Anzugsdrehmomente (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Nm) und einer Fest-Stellung (Torque Lock) für unbegrenzte Löse-/Anzugsmomente.
  • Schnellwechselhalter für hohe Robustheit; geeignet für Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb.
  • 14 zähharte Bits (25 mm lang) für TORX PLUS®, TORX® und Innensechskant-Schrauben.
  • Das Werkzeug-Set ist besonders geeignet für das Verschrauben von Wendeschneidplatten aus Hartmetall.
  • Der Drehmomentschrauber Safe-Torque Speed 7510 mit seinen fünf von führenden Hartmetallwerkzeugherstellern empfohlenen wählbaren Drehmomenten sorgt für eine zuverlässige drehmomentkontrollierte Verschraubung von austauschbaren Wendeschneidplatten.

Vorteil:

  • Besonders geeignet für das Verschrauben von Wendeschneidplatten aus Hartmetall
  • Drehmomentschraubendreher mit Schnelleinstellung
  • Einfache Schnelleinstellung des Drehmomentwertes
  • Fest-Stellung (Torque Lock) für unbegrenzte Löse- und Anzugsmomente
  • Überrutschende sichere Drehmomentfunktion für Rechts-/Links-Anzug

Lieferumfang:

  • 7510/14 Safe-Torque Speed Werkzeug-Set für Hartmetall-Wendeschneidplatten, 14-teilig; 1x 7510 Kraftform Safe-Torque Speed Drehmomentschraubendreher, 1-3 Nm: 1/4″ x 1,0 Nm x 1,5 Nm x 2,0 Nm x 2,5 Nm x 3,0 Nm x 147,5 mm; 5x 867/1 IP TORX PLUS® Bits: 7 IPx25 mm, 8 IPx25 mm, 9 IPx25 mm, 10 IPx25 mm, 15 IPx25 mm; 5x 867/1 TORX® Bits: TX 7x25 mm, TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm; 3x 840/1 Z Bits: 2x25 mm, 2,5x25 mm, 3x25 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb