• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Safe-Torque A 1 Imperial Set 1, 1/4″ Vierkant, 2-12 Nm, 10-teilig

Artikel-Nr.: 05075831001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05075831001
EAN / GTIN 4013288223074
Herstellernummer 05075831001
L-Nummer Z6E140 075831

Beschreibung

Beschreibung:

  • 10-teiliger 1/4″ Drehmomentschlüssel-Satz in robuster textiler Box; Drehmomentschlüssel mit Überrutschmechanik.
  • Nach Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes kann das Werkzeug nicht überzogen werden, so dass das Aufbringen eines zu hohen Drehmomentes ausgeschlossen ist.
  • Einstellbereich von 2 bis 12 Nm für kontrollierten Rechts- und Linksanzug.
  • Einfache Einstellung und Sicherung des Vorgabewertes: Das hör- und fühlbare Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte erleichtert zusätzlich die sichere Einstellung des gewünschten Drehmomentwertes.
  • Mit Torque Lock Funktion zur Nutzung als Standardknarre ohne Drehmomentfunktion.
  • Kann somit auch für Drehwinkel-Anwendungen genutzt werden.
  • Max.
  • Bruchdrehmoment des ¼″ Vierkant gemäß DIN 3122.
  • Der Rückholwinkel beträgt nur 5°, so dass die Knarre auch in engen Arbeitssituationen eingesetzt werden kann.
  • Enthalten sind: Drehmomentschlüssel Safe-Torque A 1, 1/4″ Vierkant, 2-12 Nm, 8 Nüsse mit 1/4″ Antrieb und 1 kurze Verlängerung.

Vorteil:

  • Überrutschender Auslösemechanismus - der eingestellte Drehmomentwert kann daher niemals überzogen werden
  • Torque Lock Funktion: Die Drehmomentfunktion kann ausgeschaltet werden - Werkzeug daher auch als Standard-Knarre mit hohen Lösemomenten und bei definierten Drehwinkel-Anwendungen nutzbar
  • Für kontrollierten Rechts- und Linksanzug - Anziehen und Lösen mit und ohne Drehmoment
  • Einfache Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte
  • Nach Ziel-Drehmomenterreichung nur 30° Auslösewinkel

Lieferumfang:

  • Safe-Torque A 1 Imperial Set 1, 1/4″ Vierkant, 2-12 Nm, 10-teilig; 1x Safe-Torque A 1 Drehmomentschlüssel mit 1/4″-Vierkantantrieb, 2-12 Nm: 1/4″ x 2-12 Nm; 8x 8790 HMA Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4″-Antrieb: 3/16″x23 mm, 7/32″x23 mm, 1/4″x23 mm, 9/32″x23 mm, 5/16″x23 mm, 3/8″x23 mm, 7/16″x23 mm, 1/2″x23 mm; 1x 8794 SA Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, kurz, 1/4″: 1/4″ x 75 mm; 1x Klettstreifen 240: 240 x 50 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb