• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

7515 Kraftform Safe-Torque Speed Drehmomentschraubendreher, 2-6 Nm, 1/4″ x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147,5 mm

Artikel-Nr.: 05075815001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Artikelnummer 05075815001
    EAN / GTIN 4013288228314
    Herstellernummer 05075815001
    L-Nummer L60020 5171

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Für professionelles Schrauben/Feinjustage UND für drehmomentkontrolliertes Schrauben.
    • Überrutschende und somit sichere Drehmomentmechanik mit Schnellverstellung für fünf wählbare Anzugsdrehmomente Rechts/Links (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm) und einer Fest-Stellung (Torque Lock) für unbegrenzte Löse-/Anzugsmomente.
    • Schnellwechselhalter für hohe Robustheit.
    • Geeignet für Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb.

    Vorteil:

    • Drehmomentschraubendreher mit Schnelleinstellung
    • Einfache Schnelleinstellung des Drehmomentwertes
    • Fest-Stellung (Torque Lock) für unbegrenzte Löse- und Anzugsmomente
    • Überrutschende sichere Drehmomentfunktion für Rechts-/Links-Anzug
    • Einfaches und schnelles Einstellen der wählbaren Anzugsdrehmomente (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm)

    Lieferumfang:

    • 7515 Kraftform Safe-Torque Speed Drehmomentschraubendreher, 2-6 Nm, 1/4″ x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147,5 mm

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb