• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Serie 7400 ESD Kraftform voreingestellte, einstellbare Drehmomentschraubendreher (0,1-1,0 Nm) mit Schnellwechselfutter, 7455 ESD x 0,1 Nm x 0,1-0,34 Nm

Artikel-Nr.: 05074826001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05074826001
EAN / GTIN 4013288179067
Herstellernummer 05074826001
L-Nummer L60020 4140

Beschreibung

Beschreibung:

  • Wera Drehmomentschraubendreher.
  • Sicherer Schutz vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden.
  • Mit werkseitig fest auf den kleinsten Skalenwert voreingestelltem Drehmomentwert.
  • Für alle Anwendungen, bei denen konstant dasselbe Drehmoment benötigt wird und Wiederholgenauigkeit gefordert ist.
  • Der Drehmomentwert kann mit einem Extra-Werkzeug innerhalb des Messbereichs verändert werden (Re-Kalibrierungs-Kit, bestellbar mit Codenummer 05137003001).
  • Danach mit einem handelsüblichen Drehmomentprüfgerät den eingestellten Wert überprüfen.
  • Mit Schnellwechselfutter für blitzschnellen Bit-Wechsel.
  • Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben.
  • Mehrkomponentiger Kraftform-Griff mit Hart- und Weichzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und zur Schonung der Handfläche.
  • Geeignet für Bits mit 4 mm Halfmoon-Antrieb (Wera Reihe 9) und 4 mm HIOS-Antrieb (Wera Reihe 21).

  • Bitte beachten: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Vorteil:

  • Werkseitig fest voreingestellter, einstellbarer Kraftform ESD Drehmomentschraubendreher
  • Elektrostatisch sicheres Werkzeug durch Oberflächenwiderstand von ≤ 109 Ohm
  • Geeignet für Bits mit 4 mm Halfmoon- und 4 mm HIOS-Antrieb
  • Deutlich hör- und spürbares Überrasten beim Erreichen des eingestellten Drehmoments
  • Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben

Lieferumfang:

  • Serie 7400 ESD Kraftform Drehmomentschraubendreher, mit werkseitig fest voreingestelltem Messwert (0,1-1,0 Nm) mit Schnellwechselfutter, 7455 ESD x 0,1 Nm x 0,1-0,34 Nm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb