• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1460 ESD Drehmomentschraubendreher mit nach Kundenwunsch werkseitig fest voreingestelltem Messwert mit Schnellwechselfutter, 1461 ESD x 0,05-0,11 Nm

Artikel-Nr.: 05074810010
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05074810010
EAN / GTIN 4013288188311
Herstellernummer 05074810010
L-Nummer L60020 4288

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit nach Kundenwunsch werkseitig fest voreingestelltem Drehmoment.
  • Der Drehmomentwert kann mit einem Extra-Werkzeug innerhalb des Messbereichs verändert werden (Re-Kalibrierungs-Kit, bestellbar mit Codenummer 05137004001).
  • Danach mit einem handelsüblichen Drehmomentprüfgerät den eingestellten Wert überprüfen.
  • Kompaktes Griff-/Wechselklingen-System für drehmomentkontrollierte Feinverschraubungen.
  • Der Kraftform Micro ESD Drehmomentschraubendreher ist ideal für drehmomentkontrolliertes Verschrauben an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen.
  • Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 4 mm Halfmoon-Antrieb (Wera Reihe 9) und Bits mit 4 mm HIOS-Antrieb (Wera Reihe 21).
  • Manipulationsgeschützt.
  • Deutlich hör- und spürbares Überrasten beim Erreichen des eingestellten Drehmomentes.
  • Wiederholgenauigkeit ist zu 100% sichergestellt Unbegrenztes manuelles Lösemoment.
  • Elektrischer Oberflächenwiderstand ≤ 109 Ohm zum sicheren Schutz vor elektrostatischer Energie.
  • Gefertigt nach DIN EN 61340-5-1.
  • Griff-/Wechselklingen-System für blitzschnellen Klingenaustausch.
  • Kraftform Micro Griff mit drehbarer Kappe und Schnelldrehzone für blitzschnelles Zwirbeln, kein zeitintensives Umgreifen mehr nötig.
  • Kraftzone mit integrierten Weichzonen zur Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente.
  • Präzisionszone direkt über der Klinge für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten.
  • Blitzschnelle Bit-Fixierung: Bit einfach in die Aufnahme schieben, selbsttätige Verriegelung, sicherer Sitz.
  • Zum Bitwechsel Hülse einfach nach vorne schieben und Bit entnehmen.
  • Freilaufende Betätigungshülse zur einfachen Führung des Werkzeugs während des Schraubvorgangs.
  • Bits geeignet für hand- und maschinenbetätigte Verschraubungen mit Elektroschraubern (u.a. HIOS, Delvo, Sehan).
  • Einsatz z.B. an Smartphones, Mobiltelefonen, Kameras, Elektronikgeräten, in Dentallaboratorien und Zahnarztpraxen.
  • Bitte beachten: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Vorteil:

  • Nach Kundenwunsch fest voreingestellter Kraftform Micro ESD Drehmomentschraubendreher mit Schnellwechselfutter
  • Elektrostatisch sicheres Werkzeug durch Oberflächenwiderstand von ≤ 109 Ohm
  • Deutlich hör- und spürbares Überrasten beim Erreichen des eingestellten Drehmoments
  • Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 4 mm Halfmoon-Antrieb und 4 mm HIOS-Antrieb
  • Einsatz z. B. an Smartphones, Mobiltelefonen, Kameras und Elektronikgeräten

Lieferumfang:

  • 1460 ESD Drehmomentschraubendreher mit nach Kundenwunsch werkseitig fest voreingestelltem Messwert mit Schnellwechselfutter, 1461 ESD x 0,05-0,11 Nm

Hinweis:

ACHTUNG: Sonderartikel!
Bei Bestellung gewünschte Voreinstellung innerhalb des möglichen Bereichs (0,05 - 0,11 Nm) in Nm an unseren Vertriebsinnendienst mitteilen.
Standardartikel (Voreinstellung 0,05 Nm): 05074810001

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb