• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Serie 7400 Kraftform Drehmomentschraubendreher mit nach Kundenwunsch werkseitig fest voreingestelltem Messwert, Heftgröße 89 mm, 7452 x 0,9-1,5 Nm

Artikel-Nr.: 05074794010
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Drehmomentschraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05074794010
    EAN / GTIN 4013288188137
    Herstellernummer 05074794010
    L-Nummer L60020 4020

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Wera Drehmomentschraubendreher.
    • Mit nach Kundenwunsch werkseitig fest voreingestelltem Drehmomentwert.
    • Für alle Anwendungen, bei denen konstant dasselbe Drehmoment benötigt wird und Wiederholgenauigkeit gefordert ist.
    • Der Drehmomentwert kann mit einem Extra-Werkzeug innerhalb des Messbereichs verändert werden (Re-Kalibrierungs-Kit, bestellbar mit der Codenummer 05137003001).
    • Danach mit einem handelsüblichen Drehmomentprüfgerät den eingestellten Wert überprüfen.
    • Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben.
    • Rapidaptor-Schnellwechseltechnologie für blitzschnellen Bit-Wechsel.
    • Geeignet für Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173).
    • Mehrkomponentiger Kraftform-Griff mit Hart- und Weichzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und zur Schonung der Handfläche.

    • Bitte beachten: 1 Ncm = 0,01 Nm.

    Vorteil:

    • Nach Kundenwunsch fest voreingestellter Drehmomentschraubendreher mit Rapidaptor Schnellwechselfutter
    • Nur mit Extra-Werkzeug verstellbar
    • Für Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb
    • Rapidaptor-Technologie für blitzschnellen Bitwechsel
    • Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Wertes

    Lieferumfang:

    • Serie 7400 Kraftform Drehmomentschraubendreher mit nach Kundenwunsch werkseitig fest voreingestelltem Messwert, Heftgröße 89 mm, 7452 x 0,9-1,5 Nm

    Hinweis:

    ACHTUNG: Sonderartikel!
    Bei Bestellung gewünschte Voreinstellung innerhalb des möglichen Bereichs (0,9 - 1,5 Nm) in Nm an unseren Vertriebsinnendienst mitteilen.
    Standardartikel (Voreinstellung 0,9 Nm): 05074794001

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb