• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Serie 7400 Kraftform voreingestellte, einstellbare Drehmomentschraubendreher (0,1-1,5 Nm) mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, Heftgröße 89 mm, 7452 x 0,9 Nm x 0,9-1,5 Nm

Artikel-Nr.: 05074794001
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
maximales Drehmoment 1,5 cNm
Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05074794001
EAN / GTIN 4013288179197
Herstellernummer 05074794001
L-Nummer L60020 3482

Beschreibung

Beschreibung:

  • Wera Drehmomentschraubendreher.
  • Mit werkseitig fest auf den kleinsten Skalenwert voreingestelltem Drehmomentwert.
  • Für alle Anwendungen, bei denen konstant dasselbe Drehmoment benötigt wird und Wiederholgenauigkeit gefordert ist.
  • Der Drehmomentwert kann mit einem Extra-Werkzeug innerhalb des Messbereichs verändert werden (Re-Kalibrierungs-Kit, bestellbar mit der Codenummer 05137003001).
  • Danach mit einem handelsüblichen Drehmomentprüfgerät den eingestellten Wert überprüfen.
  • Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben.
  • Rapidaptor-Schnellwechseltechnologie für blitzschnellen Bit-Wechsel.
  • Geeignet für Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173).
  • Mehrkomponentiger Kraftform-Griff mit Hart- und Weichzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und zur Schonung der Handfläche.

  • Bitte beachten: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Vorteil:

  • Werkseitig fest voreingestellter Drehmomentschraubendreher mit Rapidaptor Schnellwechselfutter
  • Nur mit Extra-Werkzeug verstellbar
  • Für Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb
  • Rapidaptor-Technologie für blitzschnellen Bitwechsel
  • Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Wertes

Lieferumfang:

  • Serie 7400 Kraftform Drehmomentschraubendreher, mit werkseitig fest voreingestelltem Messwert (0,1-1,5 Nm), mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, Heftgröße 89 mm, 7452 x 0,9 Nm x 0,9-1,5 Nm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb