• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Serie 7400 Kraftform ESD einstellbare Drehmomentschraubendreher (0,1-3,0 Nm) mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, 7430 ESD x 0,10-0,34 Nm

Artikel-Nr.: 05074780001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Drehmomentschraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05074780001
    EAN / GTIN 4013288179159
    Herstellernummer 05074780001
    L-Nummer L60020 3196

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Wera Drehmomentschraubendreher.
    • Sicherer Schutz vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden.
    • Variable Drehmomenteinstellung bei höchster Genauigkeit.
    • Einfache Einstellung des benötigten Drehmomentwertes ohne Sonderwerkzeug.
    • Gute Ablesbarkeit des Skalenwerts.
    • Rapidaptor-Schnellwechseltechnologie für blitzschnellen Bit-Wechsel.
    • Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben.
    • Mehrkomponentiger Kraftform-Griff mit Hart- und Weichzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und zur Schonung der Handfläche.
    • Geeignet für Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173).

    Vorteil:

    • Einstellbarer Kraftform ESD Drehmomentschraubendreher mit Rapidaptor Schnellwechselfutter
    • Elektrostatisch sicheres Werkzeug durch Oberflächenwiderstand von ≤ 109 Ohm
    • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten
    • Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
    • Mit Rapidaptor Schnellwechselfutter für Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb

    Lieferumfang:

    • Serie 7400 ESD Kraftform einstellbare Drehmomentschraubendreher (0,1-3,0 Nm) mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, 7430 ESD x 0,10-0,34 Nm

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb