• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

7440/41 Kraftform Drehmomentschraubendreher-Satz 0,3-3,0 Nm, 26-teilig

Artikel-Nr.: 05074738001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05074738001
EAN / GTIN 4013288112354
Herstellernummer 05074738001
L-Nummer L60020 1797

Beschreibung

Beschreibung:

  • Wera Drehmomentschraubendrehersatz.
  • Zwei Drehmomentschraubendreher mit variabler Drehmomenteinstellung bei höchster Genauigkeit.
  • Einfache Einstellung des benötigten Drehmomentwertes ohne Sonderwerkzeug.
  • Gute Ablesbarkeit des Skalenwerts.
  • Rapidaptor-Schnellwechseltechnologie für blitzschnellen Bit-Wechsel.
  • Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben.
  • Mehrkomponentiger Kraftform-Griff mit Hart- und Weichzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und zur Schonung der Handfläche.
  • Inklusive Bit-Sortiment im hochwertigen und stabilen Kunststoffkoffer.

Vorteil:

  • Kraftform Drehmomentschraubendreher-Satz
  • Für Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb
  • Mit Hex-Plus, TORX® und TORX PLUS® Bits
  • Im stabilen Koffer
  • Höchste Genauigkeit

Lieferumfang:

  • 7440/41 Kraftform Drehmomentschraubendreher-Satz 0,3-3,0 Nm, 26-teilig; 2x Serie 7400 Kraftform einstellbare Drehmomentschraubendreher (0,1-3,0 Nm) mit Rapidaptor Schnellwechselfutter: 7440x0,3-1,2 Nm, 7441x1,2-3,0 Nm; 9x 867/1 TZ TORX® Bits: TX 6x25 mm, TX 7x25 mm, TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm; 9x 867/1 IP TORX PLUS® Bits: 6 IPx25 mm, 7 IPx25 mm, 8 IPx25 mm, 9 IPx25 mm, 10 IPx25 mm, 15 IPx25 mm, 20 IPx25 mm, 25 IPx25 mm, 30 IPx25 mm; 6x 840/1 Z Bits: 2x25 mm, 2,5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb