• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Serie 7400 Kraftform Pistolengriff, voreingestellte, einstellbare Drehmomentschraubendreher (3,0-8,8 Nm) mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, 7463 x 4,0 Nm x 4,0-8,8 Nm

Artikel-Nr.: 05074728001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Drehmomentschraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05074728001
EAN / GTIN 4013288156167
Herstellernummer 05074728001
L-Nummer L60020 2559

Beschreibung

Beschreibung:

  • Wera Drehmomentschraubendreher.
  • Kraftform-Pistolengriff für besonders hohe Drehmomentübertragung, mehrkomponentig für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Verschrauben.
  • Mit werkseitig fest auf den kleinsten Skalenwert voreingestelltem Drehmomentwert.
  • Für alle Anwendungen, bei denen konstant dasselbe Drehmoment benötigt wird und Wiederholgenauigkeit gefordert ist.
  • Der Drehmomentwert kann mit einem Extra-Werkzeug innerhalb des Messbereichs verändert werden (Re-Kalibrierungs-Kit, bestellbar mit Codenummer 05137002001).
  • Danach mit einem handelsüblichen Drehmomentprüfgerät den eingestellten Wert überprüfen.
  • Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben.
  • Rapidaptor-Schnellwechseltechnologie für blitzschnellen Bit-Wechsel.
  • Geeignet für Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 (ISO 1173).
  • Mehrkomponentiger Kraftform-Griff mit Hart- und Weichzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und zur Schonung der Handfläche.

  • Bitte beachten: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Vorteil:

  • Werkseitig fest voreingestellter Drehmomentschraubendreher mit Pistolengriff
  • Mit Schnellwechselfutter Rapidaptor
  • Rapidaptor-Technologie für blitzschnellen Bitwechsel
  • Für Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb
  • Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Wertes

Lieferumfang:

  • Serie 7400 Kraftform Drehmomentschraubendreher, mit werkseitig fest voreingestelltem Messwert (3,0-8,8 Nm), mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, Pistolengriff, 7463 x 4,0 Nm x 4,0-8,8 Nm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb