• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit-Check 10 Impaktor 1 SB, 10-teilig

Artikel-Nr.: 05073980001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05073980001
EAN / GTIN 4013288158574
Herstellernummer 05073980001
L-Nummer L60020 3150

Beschreibung

Beschreibung:

  • 1 Impaktor Halter mit Sprengring und Ringmagnet, 9 Impaktor Bits.
  • Die Impaktor-Technologie sorgt durch bestmögliche Ausnutzung der Materialeigenschaften und durch optimal angepasste Geometrie für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen; besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern; Halter mit Ringmagnet zum einfachen Halten langer und schwerer Schrauben, ideal auch für Über-Kopf-Arbeiten.
  • Die raue Diamantbeschichtung der Bits reduziert durch erhöhten Reibungswiderstand das Herausrutschen aus der Schraube.

Vorteil:

  • Aufstellbarer, mehrkomponentiger Bit-Check
  • Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten
  • Besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern
  • Diamantbeschichtung für sicheren Sitz in der Schraube
  • Halter mit Ringmagnet zum Halten langer und schwerer Schrauben

Lieferumfang:

  • Bit-Check 10 Impaktor 1 SB, 10-teilig; 1x 897/4 IMP R Impaktor Halter mit Ringmagnet und Sprengring: 1/4″ x 75 mm; 2x 851/1 IMP DC Impaktor Bits: PH 2x25 mm, PH 3x25 mm; 2x 855/1 IMP DC Impaktor Bits: PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm; 3x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® Bits: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm; 2x 840/1 IMP DC Impaktor Bits: 4x25 mm, 5x25 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb