• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

840/4 IMP DC Impaktor Bits SB, 5 x 50 mm

Artikel-Nr.: 05073945001
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05073945001
EAN / GTIN 4013288158468
Herstellernummer 05073945001
L-Nummer L60020 4003

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertige Impaktor Bits für Innensechskantschrauben.
  • Die Impaktortechnologie sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen.
  • Erhöhter Reibungswiderstand durch raue Diamantpartikelbeschichtung auf der Bitspitze verhindern das Herausrutschen aus der Schraube.
  • Hex-Plus bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf.
  • Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert.
  • 1/4″-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

Vorteil:

  • Für Innensechskantschrauben
  • Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten
  • Besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern
  • Diamantbeschichtung für sicheren Sitz in der Schraube
  • 1/4″ Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)

Lieferumfang:

  • 840/4 IMP DC Impaktor Bits SB, 5 x 50 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb