• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit-Check 6 Impaktor 1 SB, 6-teilig

Artikel-Nr.: 05073890001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05073890001
EAN / GTIN 4013288158635
Herstellernummer 05073890001
L-Nummer L60020 3067

Beschreibung

Beschreibung:

  • 6 50 mm lange Wera Impaktor-Bits übersichtlich angeordnet auf engstem Raum im praktischen Bit-Check.
  • Die Impaktor-Technologie sorgt durch bestmögliche Ausnutzung der Materialeigenschaften und durch optimal angepasste Geometrien für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen.
  • Die Bitspitze ist mit winzigen Diamantpartikeln beschichtet und reduziert durch erhöhten Reibungswiderstand das Herausrutschen aus der Schraube.

Vorteil:

  • Aufstellbarer, mehrkomponentiger Bit-Check
  • Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten
  • Besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern
  • Diamantbeschichtung für sicheren Sitz in der Schraube
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung

Lieferumfang:

  • Bit-Check 6 Impaktor 1 SB, 6-teilig; 2x 851/4 IMP DC Impaktor Bits: PH 2x50 mm, PH 3x50 mm; 2x 855/4 IMP DC Impaktor Bits: PZ 2x50 mm, PZ 3x50 mm; 2x 867/4 IMP DC Impaktor TORX® Bits: TX 25x50 mm, TX 30x50 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb