• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit-Check 6 TX Universal 1 SB, 6-teilig

Artikel-Nr.: 05073637001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05073637001
EAN / GTIN 4013288155252
Herstellernummer 05073637001
L-Nummer L60020 2796

Beschreibung

Beschreibung:

  • 6 50 mm lange Wera TORX® Bits übersichtlich angeordnet auf engstem Raum im praktischen Bit-Check.
  • Die zähharten Bits sind für den universellen Einsatz geeignet.

Vorteil:

  • Die aufstellbaren Bit-Checks überzeugen durch ihre Funktionalität auf kleinstem Raum
  • Zähharte Bits, für den universellen Einsatz
  • Verhindert vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze

Lieferumfang:

  • Bit-Check 6 TX Universal 1 SB, 6-teilig; 6x 867/4 Z TORX® Bits: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb