• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit-Check 6 Universal 1 SB, 6-teilig

Artikel-Nr.: 05073635001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05073635001
EAN / GTIN 4013288155276
Herstellernummer 05073635001
L-Nummer L60020 4028

Beschreibung

Beschreibung:

  • 6 50 mm lange Wera Bits übersichtlich angeordnet auf engstem Raum im praktischen Bit-Check.
  • Die zähharten Bits sind für den universellen Einsatz geeignet.
  • Bei Torsion-Bits (TZ) werden zudem Drehmomentspitzen in die Torsionszone abgefedert.
  • Vorzeitiger Verschleiß wird vermieden, die Lebensdauer des Bits erhöht.

Vorteil:

  • Die aufstellbaren Bit-Checks überzeugen durch ihre Funktionalität auf kleinstem Raum
  • Torsionsform gegen frühzeitigen Verschleiß
  • Zähharte Bits, für den universellen Einsatz

Lieferumfang:

  • Bit-Check 6 Universal 1 SB, 6-teilig; 2x 851/4 TZ Bits: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm; 2x 855/4 TZ Bits: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm; 2x 800/4 Z Bits: 1x5,5x50 mm, 1,2x6,5x50 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb