• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit-Check 6 Stainless 1 SB, 6-teilig

Artikel-Nr.: 05073634001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05073634001
EAN / GTIN 4013288164636
Herstellernummer 05073634001
L-Nummer L60020 3700

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aufstellbarer Bit-Check mit Hochwertige Bits aus Edelstahl.
  • Wera Edelstahl Werkzeuge werden aus Edelstahl gefertigt, wodurch der unansehnliche Fremdrost vermieden wird.
  • 1/4″-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO-F 6,3.

Vorteil:

  • Die aufstellbaren Bit-Checks überzeugen durch ihre Funktionalität auf kleinstem Raum
  • Lösung des Fremdrostproblems: Edelstahl mit Edelstahl verschrauben!
  • Torsionsform gegen frühzeitigen Verschleiß
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung

Lieferumfang:

  • Bit-Check 6 Stainless 1 SB, 6-teilig; 2x 3855/4 Bits, Edelstahl: PZ 2 x 50 mm; 3x 3867/4 TORX® Bits, Edelstahl: TX 20x50 mm, 2x TX 25x50 mm; 1x 3840/4 Bits, Edelstahl: 5,5 x 50 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb