• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit-Check 6 SHK 1 SB, 6-teilig

Artikel-Nr.: 05073631001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 05073631001
EAN / GTIN 4013288227997
Herstellernummer 05073631001
L-Nummer L60020 5172

Beschreibung

Beschreibung:

  • 6 Wera Bits (50 mm lang) übersichtlich angeordnet auf engstem Raum im praktischen Bit-Check.
  • Besonders geeignet für die Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik; Bit-Checks ermöglichen einen schnellen Überblick über das vorhandene Werkzeug.
  • Nicht benötigte Bits werden einfach ins Sortiment zurückgesteckt und gehen nicht verloren.
  • Einfacher Transport z.B. in der Hemdtasche.
  • Die zähharten Bits sind für den universellen Einsatz geeignet.

Vorteil:

  • Bit-Bestückung besonders geeignet für Anwendungen im SHK-Bereich
  • Zähharte Bits, für den universellen Einsatz
  • Die zähharte Ausführung der Bits verhindert vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze
  • Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
  • 50 mm lange Bits

Lieferumfang:

  • Bit-Check 6 SHK 1 SB, 6-teilig; 1x 851/4 TZ Bits: PH 1 x 50 mm; 3x 867/4 Z TORX® Bits: TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm; 2x 840/4 Z Bits: 5x50 mm, 6x50 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb