• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3851/1 TS SB Bits, Edelstahl, PH 2 x 25 mm

Artikel-Nr.: 05073611001
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05073611001
EAN / GTIN 4013288112149
Herstellernummer 05073611001
L-Nummer L60020 4436

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertige Bits aus Edelstahl für Kreuzschlitzschrauben.
  • Wera Edelstahl Werkzeuge werden aus Edelstahl gefertigt, wodurch der unansehnliche Fremdrost vermieden wird.
  • Mit Torsionszone: Bei Torsion-Bits werden Drehmomentspitzen in der Torsionszone abgefedert.
  • Vorzeitiger Verschleiß wird vermieden, die Lebensdauer des Bits erhöht.
  • 1/4″-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

Vorteil:

  • Für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
  • Edelstahl Bits
  • Lösung des Fremdrostproblems: Edelstahl mit Edelstahl verschrauben!
  • Vakuumeisgehärtet
  • Torsionsform gegen frühzeitigen Verschleiß

Lieferumfang:

  • 3851/1 TS SB Bits, Edelstahl, PH 2 x 25 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb