• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit-Check 7 Diamond 1 SB, 7-teilig

Artikel-Nr.: 05073419001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05073419001
EAN / GTIN 4013288183682
Herstellernummer 05073419001
L-Nummer L60020 5098

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bits mit winzigen Diamantpartikeln auf der Bitspitze.
  • Diese sorgen für sicheren Sitz in der Schraube, reduzieren den benötigten Anpressdruck und reduzieren die Gefahr des Abrutschens.
  • BiTorsion Bits mit Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird.
  • Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer.
  • Ausgestattet mit Rapidaptor-Technologie, die die Aufnahme der Bits auch ohne Betätigung der Hülse erlaubt.
  • Die Entnahme des Bits geschieht durch einfaches Nach-vorn-Schiebenfür blitzschnellen Bitwechsel, auch mit nur einer Hand.
  • Zur Aufnahme in die Schraubermaschine oder zum Einsatz in das Futter der elektronischen Bohrmaschine.
  • Der mehrkomponentige Bit-Check überzeugt durch geringes Gewicht und größtmögliche Kompaktheit.
  • Dabei sorgt das Softmaterial im Unterteil des Bit-Checks für die sichere Klemmung der Bits und gleichzeitige leichte Entnehmbarkeit.
  • Profil und Größe der Bits sind durch den Wera Werkzeugfinder ″Take it easy″ mit seiner Farbcodierung und gut sichtbaren Beschriftung leicht erkennbar.

Vorteil:

  • Die aufstellbaren Bit-Checks überzeugen durch ihre Funktionalität auf kleinstem Raum
  • BiTorsion Bits für lange Lebensdauer
  • Diamantbeschichtung für sicheren Sitz in der Schraube
  • Rapidaptor-Halter für schnellen Bitwechsel
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung

Lieferumfang:

  • Bit-Check 7 Diamond 1 SB, 7-teilig; 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter: 1/4″ x 50 mm; 2x 851/1 BDC Bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 2x 855/1 BDC Bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 2x 800/1 BDC Bits: 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb