• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit-Check 10 Universal 5 SB, 10-teilig

Artikel-Nr.: 05073416001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05073416001
EAN / GTIN 4013288128164
Herstellernummer 05073416001
L-Nummer L60020 4083

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robuster Bit-Check von Wera.
  • Bit-Checks ermöglichen einen schnellen Überblick über das vorhandene Werkzeug.
  • Nicht benötigte Bits werden einfach ins Sortiment zurückgesteckt und gehen nicht verloren.
  • Einfacher Transport z.
  • B.
  • in der Hemdtasche.
  • Inklusive Universalhalter mit Edelstahlhülse, Sprengring und starkem Dauermagnet für die Aufnahme von Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3.
  • Zur Aufnahme in die Schraubermaschine oder zum Einsatz in das Futter der elektronischen Bohrmaschine.
  • Inklusive Torsionsbits gegen frühzeitigen Verschleiß.
  • Zähhart, für den universellen Einsatz.

Vorteil:

  • Aufstellbarer, mehrkomponentiger Bit-Check
  • Torsionsform gegen frühzeitigen Verschleiß
  • Inklusive Universalhalter für die Aufnahme von Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb
  • Zähharte Bits, für den universellen Einsatz
  • Halter mit starkem Dauermagnet, der die Bits bombenfest hält

Lieferumfang:

  • Bit-Check 10 Universal 5 SB, 10-teilig; 1x 899/4/1 Universalhalter: 1/4″ x 50 mm; 1x 851/1 Z Bits: PH 2 x 25 mm; 3x 855/1 Z Bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm; 5x 867/1 TORX® Bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb