• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit-Check 7 TX Universal 1 SB, 7-teilig

Artikel-Nr.: 05073404001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05073404001
EAN / GTIN 4013288038111
Herstellernummer 05073404001
L-Nummer L60020 2752

Beschreibung

Beschreibung:

  • 6 Wera TORX® Bits übersichtlich angeordnet auf engstem Raum im praktischen Bit-Check.
  • Zähharte Wera Bits für Innensechskantschrauben, für den universellen Einsatz.
  • 1 Universalhalter 893/4/1 K zur Aufnahme in die Schraubermaschine oder zum Einsatz in das Bohrfutter der elektronischen Bohrmaschine.

Vorteil:

  • Aufstellbarer, mehrkomponentiger Bit-Check
  • Universalhalter mit Edelstahlhülse und starkem Dauermagnet
  • Zähharte Bits, für den universellen Einsatz
  • Kunststoff des Bit-Checks garantiert hohe Robustheit und lange Lebensdauer
  • Zur Aufnahme in die Schraubermaschine oder in die elektronische Bohrmaschine

Lieferumfang:

  • Bit-Check 7 TX Universal 1 SB, 7-teilig; 1x 893/4/1 K Universalhalter: 1/4″ x 50 mm; 6x 867/1 TORX® Bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb