• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

867/1 SB TORX® Bits, 3-teilig

Artikel-Nr.: 05073376001
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05073376001
EAN / GTIN 4013288037510
Herstellernummer 05073376001
L-Nummer L60020 4584

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertige Bits für Innen TORX PLUS® Schrauben.
  • Zähhart, für den universellen Einsatz.
  • 1/4″-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

Vorteil:

  • Für Innen TORX® Schrauben
  • Zähhart, für den universellen Einsatz
  • Verhindert vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze
  • 1/4″ Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)

Lieferumfang:

  • 867/1 SB TORX® Bits, 3-teilig; 3x 867/1 TORX® Bits: TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb