• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

855/1 TH SB Bits, PZ 2 x 25 mm, 2-teilig

Artikel-Nr.: 05073371001
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05073371001
EAN / GTIN 4013288029645
Herstellernummer 05073371001
L-Nummer L60020 3328

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertige Bits mit Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird.
  • Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer.
  • Extrahart.
  • 1/4″-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

Vorteil:

  • Geeignet für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv
  • Mit Torsion-Zone zur Abfederung von Belastungsspitzen
  • Erhöhte Produktlebensdauer
  • Extrahart
  • 1/4″ Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)

Lieferumfang:

  • 855/1 TH SB Bits, PZ 2 x 25 mm, 2-teilig; 2x 855/1 TH Bits: PZ 2 x 25 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb