• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

840/1 Z Set SB, 3-teilig

Artikel-Nr.: 05073344001
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05073344001
EAN / GTIN 4013288029614
Herstellernummer 05073344001
L-Nummer L60020 3574

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zähharte Wera Bits für Innensechskantschrauben im praktischem 3er-Set.
  • Für den universellen Einsatz.
  • Hex-Plus bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf.
  • Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert.
  • 1/4″-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

Vorteil:

  • Für Innensechskantschrauben
  • Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
  • Zähhart, für den universellen Einsatz
  • 1/4″ Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3
  • Im praktischen 3er-Set

Lieferumfang:

  • 840/1 Z Set SB, 3-teilig; 3x 840/1 Z Bits: 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb