• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

867/1 SB TORX® Bits, TX 15 x 25 mm, 2-teilig

Artikel-Nr.: 05073340001
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05073340001
EAN / GTIN 4013288029591
Herstellernummer 05073340001
L-Nummer L60020 2682

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertige Bits für Innen TORX PLUS® Schrauben.
  • Zähhart, für den universellen Einsatz.
  • 1/4″-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

Vorteil:

  • Für Innen TORX® Schrauben
  • Zähhart, für den universellen Einsatz
  • 1/4″ Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)
  • Im praktischen 2er-Set

Lieferumfang:

  • 867/1 SB TORX® Bits, TX 15 x 25 mm, 2-teilig; 2x 867/1 TORX® Bits: TX 15 x 25 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb