• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

855/1 BDC SB Bits, PZ 1 x 25 mm

Artikel-Nr.: 05073336001
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05073336001
EAN / GTIN 4013288029362
Herstellernummer 05073336001
L-Nummer L60020 3233

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bits für Pozidriv*-Schrauben mit winzigen Diamantpartikeln auf der Bitspitze.
  • Diese sorgen für sicheren Sitz in der Schraube, reduzieren den benötigten Anpressdruck und reduzieren die Gefahr des Abrutschens.
  • Mit Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird.
  • Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer.
  • 1/4″-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.
  • * Pozidriv = eingetragenes Warenzeichen der Firma European Industrial Service Ltd.

Vorteil:

  • Geeignet für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv
  • Mit BiTorsion-Zone zur Abfederung von Belastungsspitzen
  • Erhebliche Verringerung der Bruchgefahr, deutliche Verlängerung der Lebensdauer
  • Diamantbeschichtung für sicheren Sitz in der Schraube
  • 1/4″ Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)

Lieferumfang:

  • 855/1 BDC SB Bits, PZ 1 x 25 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb