• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

895/4/1 K SB Universalhalter, 1/4″ x 52 mm

Artikel-Nr.: 05073318001
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
  • Bestellschritt: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Halter-Einsteckwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05073318001
EAN / GTIN 4013288029195
Herstellernummer 05073318001
L-Nummer L60020 3319

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universalhalter für die Aufnahme von Bits mit 1/4″-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3.
  • Mit Schnellwechselfutter für schnellen Bit-Wechsel.
  • Der starke Dauermagnet hält die Bits bombenfest.
  • 1/4″-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-F 6,3.

Vorteil:

  • Mit Schnellwechselfutter für schnellen Bit-Wechsel
  • Mit starkem Dauermagnet für sicheren Sitz des Bits
  • Kurze Ausführung
  • 1/4″ Außensechskantantrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)

Lieferumfang:

  • 895/4/1 K SB Universalhalter, 1/4″ x 52 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb