• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

851/1 Z SB Bits, 3-teilig

Artikel-Nr.: 05073307001
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05073307001
EAN / GTIN 4013288029089
Herstellernummer 05073307001
L-Nummer L60020 3901

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zähharte Wera Bits für Innensechskantschrauben, für den universellen Einsatz.
  • 1/4″-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

Vorteil:

  • Für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
  • Zähhart, für den universellen Einsatz
  • 1/4″ Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3
  • Im praktischen 3er-Set

Lieferumfang:

  • 851/1 Z SB Bits, 3-teilig; 3x 851/1 Z Bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb