• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

8000 A SB Zyklop Speed-Knarre mit 1/4″-Antrieb, 1/4″ x 152 mm

Artikel-Nr.: 05073260001
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Produktart Ratsche

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 05073260001
    EAN / GTIN 4013288128034
    Herstellernummer 05073260001
    L-Nummer L60020 3664

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Zyklop-Knarre mit 1/4″-Antrieb.
    • Aufgrund der Feinverzahnung mit 72 Zähnen wird ein niedriger Rückholwinkel von 5° ermöglicht.
    • Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann durch den beidseitig angebrachten Schiebeschalter in jeder Position verriegelt werden.
    • Problemloses Arbeiten mit großem Handfreiraum ist selbst in sehr engen oder schwer zu erreichenden Einbausituationen möglich.
    • Die definierte Fixierung bei 0°, 15° und 90° nach links und rechts garantiert sicheres Arbeiten ohne Verrutschen des Knarrenkopfes.
    • In der 0°-Position ist die Knarre mit Adapter und Bit wie ein herkömmlicher Schraubendreher einsetzbar.
    • Die Schwungmassenkonstruktion sorgt für die Beschleunigung des Schraubprozesses.
    • Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln.
    • Durch die hervorragend an die Hand angepasste Form des Kraftform-Griffs werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden.
    • Die für den Griff verwendeten harten Materialien garantieren schnelles Umgreifen ohne die Gefahr des ″Festklebens″ der Haut am Griff.
    • Die weicheren, ″rutschfesten″ Zonen ermöglichen die verlustfreie Übertragung hoher Kräfte.
    • Für 1/4″-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze sowie 1/4″-Verbindungsteile mit Vierkantantrieb, mit Kugelarretierung.

    Vorteil:

    • Feinverzahnung, daher kleiner Rückholwinkel von 5°
    • Mit frei schwenkbarem Knarrenkopf, Druckknopfauslösung und Links- /Rechtsumschaltung
    • Schwungmassenkonstruktion und griffige Schnelldrehhülse für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit
    • Der Zyklop Speed - vereint die Vorteile von 5 Knarreneigenschaften. Und ist ein echter Schnelldreher
    • Auch als Schraubendreher einsetzbar

    Lieferumfang:

    • 8000 A SB Zyklop Speed-Knarre mit 1/4″-Antrieb, 1/4″ x 152 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb