• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

840/4 Z SB Bits, 5 x 50 mm, 2-teilig

Artikel-Nr.: 05073060001
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Artikelnummer 05073060001
    EAN / GTIN 4013288202505
    Herstellernummer 05073060001
    L-Nummer L60020 4600

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Zähharte Wera Bits für Innensechskantschrauben, für den universellen Einsatz.
    • Hex-Plus bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf.
    • Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert.
    • 1/4″-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

    Vorteil:

    • Für Innensechskantschrauben
    • Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
    • Zähhart, für den universellen Einsatz
    • 1/4″ Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)

    Lieferumfang:

    • 840/4 Z SB Bits, 5 x 50 mm, 2-teilig; 2x 840/4 Z Bits: 5 x 50 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb