• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

840/1 Z Bits SB, 4 x 25 mm, 2-teilig

Artikel-Nr.: 05073053001
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05073053001
EAN / GTIN 4013288202529
Herstellernummer 05073053001

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zähharte Wera Bits für Innensechskantschrauben, für den universellen Einsatz.
  • Hex-Plus bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf.
  • Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert.
  • 1/4″-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

Vorteil:

  • Für Innensechskantschrauben
  • Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
  • Zähhart, für den universellen Einsatz
  • 1/4″ Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)

Lieferumfang:

  • 840/1 Z Bits SB, 4 x 25 mm, 2-teilig; 2x 840/1 Z Bits: 4 x 25 mm